カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
壁ユニット水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
上部:0171L
注文コード
17383750
品番
729-100A-YR
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
上部:0171L
色
フレイムオレンジ
適合壁厚(mm)
10〜28
先端金具
取付ネジ:M16×1.0