ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17385238 品番1688
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ホワイト 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする