付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6
色ブラック
質量(g)50(1つあたり)
備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)2(1つあたり)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂
寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)