山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 吊り金具
山崎実業の フック(吊り金具)
ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385256
品番
1711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
付属品
石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3
色
ホワイト
質量(g)
140
備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
2
表示
(品質)本体:スチール(粉体塗装)
寸法(cm)
W4×D18.5×H12
内寸(cm)
フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15