※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17389779 品番A1622-NO12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番227-7971 全長(mm)195 溝長(mm)135 シャンク径(mm)4.801 刃径(mm)4.801 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする