※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17389971
品番
A1622-NO3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-0088
全長(mm)
205
溝長(mm)
140
シャンク径(mm)
5.41
刃径(mm)
5.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D