※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO31
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17389989
品番
A1622-NO31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-1696
全長(mm)
155
溝長(mm)
105
シャンク径(mm)
3.048
刃径(mm)
3.048
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D