タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO33
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17390007
品番
A1622-NO33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-6456
全長(mm)
150
溝長(mm)
100
シャンク径(mm)
2.87
刃径(mm)
2.87
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D