※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO34

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17390016 品番A1622-NO34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
トラスコ品番227-1710 全長(mm)150 溝長(mm)100 シャンク径(mm)2.819 刃径(mm)2.819 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする