※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
56
呼び寸法
UNFNo.6
注文コード
17395117
品番
EP2351302-UNF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-8437
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.635
呼び寸法
UNFNo.6
下穴径(Φmm)
2.95
山数
40
ねじ長さ(mm)
6.5
精度
2B
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3