曜日別特売
EP2356312-UNF3/8 HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。) プロトティップ 17395196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)100呼び寸法UNF3/8注文コード17395196品番EP2356312-UNF3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Eco Plus高性能タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-8445材質HSS-E-PM全長(mm)100ピッチ(mm)1.0583呼び寸法UNF3/8下穴径(Φmm)8.5山数24ねじ長さ(mm)15精度2Bシャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする