EP2426302-G1 HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップ 17395230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)25注文コード17395230品番EP2426302-G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Eco Plus高性能タップです。

仕様THLトラスコ品番825-9439全長(mm)160呼び寸法G1下穴径(Φmm)30.75山数11ねじ長さ(mm)28シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする