EP2456302-G1/4 HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップ 17395318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)11注文コード17395318品番EP2456302-G1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Eco Plus高性能タップです。

仕様THLトラスコ品番802-6404全長(mm)100呼び寸法G1/4下穴径(Φmm)11.8山数19ねじ長さ(mm)15シャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする