メイン画像

811000826 くるっとアイロンマット ショート TENMA(天馬) 17395835 811000826 くるっとアイロンマット ショート TENMA(天馬) 17395835 811000826 くるっとアイロンマット ショート TENMA(天馬) 17395835 811000826 くるっとアイロンマット ショート TENMA(天馬) 17395835 811000826 くるっとアイロンマット ショート TENMA(天馬) 17395835

くるっとアイロンマット ショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 材質掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン、裏地:ガラス繊維 注文コード17395835 品番811000826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。
旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。
吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。

用途整頓整頓に。 トラスコ品番595-9150 材質掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン、裏地:ガラス繊維 幅(mm)30 奥行(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする