メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TENMA(天馬)の 踏み台
TENMA(天馬)の 折りたたみ踏み台
アルミ踏み台スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17395887
品番
812004234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。
踏み台部分がワイドで安全です。
脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途
踏み台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
トラスコ品番
633-6216
材質
補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート
色
レッド
材質(本体)
アルミニウム合金
規格
SGマーク認定
段数
2(段)
踏ざん踏面幅(mm)
181
天板寸法(mm)
300×181
材質(ねじ部)
スチール
天板高さ(m)
0.65
材質(すべり止め)
塩化ビニル樹脂
収納寸法(mm)
全長:700、厚さ:50、幅:390
使用場所
室内用
最大使用質量(kg)
100
本体寸法(cm)
390×510×650
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。