メイン画像

812004235 アルミ踏み台スリム TENMA(天馬) 17395896 812004235 アルミ踏み台スリム TENMA(天馬) 17395896 812004235 アルミ踏み台スリム TENMA(天馬) 17395896 812004235 アルミ踏み台スリム TENMA(天馬) 17395896 812004235 アルミ踏み台スリム TENMA(天馬) 17395896 812004235 アルミ踏み台スリム TENMA(天馬) 17395896

アルミ踏み台スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17395896 品番 812004235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。
踏み台部分がワイドで安全です。
脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。

用途
踏み台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
トラスコ品番633-6222 材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート ブラック 材質(本体)アルミニウム合金 規格SGマーク認定 段数2(段) 踏ざん踏面幅(mm)181 天板寸法(mm)300×181 材質(ねじ部)スチール 天板高さ(m)0.65 材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂 収納寸法(mm)全長:700、厚さ:50、幅:390 使用場所室内用 最大使用質量(kg)100 本体寸法(cm)390×510×650
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする