メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TENMA(天馬)の 作業台(作業用踏台)
アルミ作業台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17395921
品番
812004238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。
4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途
簡易作業台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
トラスコ品番
633-6220
材質
ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール
規格
SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)
38
天板寸法(mm)
515×300
材質(ねじ部)
スチール
天板高さ(m)
0.6
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(すべり止め)
塩化ビニル樹脂
収納寸法(mm)
全長:690、厚さ:140、幅:410
使用場所
室内用
最大使用質量(kg)
100
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。