メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ボウサイン 積み重ねボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17396131
品番
110015710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
暗闇でも反射して場所が判る機能ステッカー付です。
用途
整頓整頓に。
トラスコ品番
700-5683
色
ライトグレー
タイプ
日常防災としてインテリアに溶け込むカラー
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
440
外寸法・間口(mm)
300