メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ロックスBOX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
17396158
品番
110015945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
中身が一目瞭然な透明なコンテナです。
長年、愛されてきたロックスシリーズのフタ無しタイプとなります。
用途
整頓整頓に。
トラスコ品番
698-1376
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
フタ
なし
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
430
スタッキング
可
外寸法・間口(mm)
290