メイン画像

ロックスBOX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 17396167 品番 110015946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中身が一目瞭然な透明なコンテナです。
長年、愛されてきたロックスシリーズのフタ無しタイプとなります。

用途整頓整頓に。 トラスコ品番698-1374 材質ポリプロピレン(PP) クリア タイプなし 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)520 スタッキング 外寸法・間口(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする