※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17396255 品番UNO-2271G-V3-eLJ-MO
参考基準価格(税別)¥184,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、
スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。
予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、
エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。
--------------------------------------------------------------------------------------------
※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、
電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。
※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)
===========================================================
主な特長
・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)
・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)
・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)
・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C
・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計
・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション
===========================================================

仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 質量(g)500 設置方法スタンド、壁、VESA、DINレール OSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語) プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE ポート1×USB3.2、1×USB Type C スタックシングル 入力電源(V)10〜30 DC 動作温度範囲(℃)-20〜60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40 I/Oタイプ1×HDMI 容量(GB)8 SSDオンボード 64GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする