※使用例

TK-860 アラミド手甲 FALCON(ファルコン) 17401712 TK-860 アラミド手甲 FALCON(ファルコン) 17401712

アラミド手甲

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17401712 品番TK-860
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。

材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4% 用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。 長さ(mm)330 幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐刃性、耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17401712
2015-10-27
用途:
手溶接・tig・半自

一双なのに片手しか入ってなかった。袋の側面が全域にわたって破れていたので梱包時に落ちたのかわからないが、それなりに高い商品なのにこの扱いは信用を失うと思う。すぐ欲しいのにまた4,5日待ちになったらふざけるなといいたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする