Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
エアコンリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
エアコンリング 3Dタイプ
色
ブラックステンレスヘアライン
注文コード
17402178
品番
2139
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
ステンレス
色
ブラックステンレスヘアライン
備考
純正のエアコンベントリングに沿った3D形状。1台分セット。両面テープ(貼付済)にて固定
タイプ
エアコンリング 3Dタイプ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】2145 / 2146
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。