曜日別特売
2108 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402476

 

2108 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402476
2108 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402476
2108 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402476
2108 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402476
2108 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402476

メーターパネル(クラスターベゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cブラックステンレスヘアライン備考メーターパネル(クラスターベゼル)の固定は両面テープをご使用ください。NA6でリアデフォッガーランプがある車両はNA8用をご注文ください。注文コード17402476品番2108
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C材質ステンレスブラックステンレスヘアライン備考メーターパネル(クラスターベゼル)の固定は両面テープをご使用ください。NA6でリアデフォッガーランプがある車両はNA8用をご注文ください。タイプメーターパネル(クラスターベゼル)加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2109 / 2281 / 2120 / 2121
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする