JS自由箒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17403386 品番 BR952-045J-MB
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
除電材配合でゴミが絡みにくく、しっかりと掃けます。

用途屋内清掃に 仕様継柄(3本柄) 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PP、再生PET、馬毛、除電材 幅(mm)460 全長(mm)1320 質量(g)370 毛丈(mm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】92×44×462 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする