WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411

 

WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411
WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411
WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411
WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411
WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411
WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411
WI954-032J-MB JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業) 17403411

JS自由箒ラバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)330
内容量1本注文コード17403411品番WI954-032J-MB
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。

用途
屋内清掃・水切りに。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいごみ、綿埃などに。
仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、ゴム:合成ゴム幅(mm)330全長(mm)1320質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】92×44×445繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする