コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17405669 品番CM-DC26-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。
ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。
洗いやすいステンレスフィルター採用。
インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。
狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。
USB Type-C 充電。

付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド 容量(mL)集じん:20 本体質量(g)350 使用時間(分)強:10/弱:20 バッテリーリチウムイオン7.2V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250 充電時間(時間)約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする