砥石台付きダイヤモンド砥石

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17406025 品番 300670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

作業に役立つ台付仕様。
2枚組は収納に便利なケース付き。

粒度#300/#600 全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込) 材質スチール、ダイヤモンド粒子 幅(mm)75 タイプ中研ぎ用、仕上げ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17406034
2021-04-07
用途:
砥石の面出しに
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

包丁の砥石の面が凹んできたので,砥石の面出しするためにこれを導入。簡単に砥石の表面仕上げができて満足です。

対象商品:
17406034
2021-06-21
用途:
砥石の面直し
製造業

砥石の面直しに使えると思い購入。使用5分ほどで電着砥石と接着していた黄色い台がはずれました。

1人が参考にしています
対象商品:
17406025
2021-02-07
用途:
鑿、鉋の研ぎ
建設業・工事業

さすがに安すぎか。値段相応な作りなので面直しに使ってますが、すぐにダメになるでしょう。

対象商品:
17406043
2020-10-15
用途:
砥石直し
Colorz-O 様 (サービス業)

1000/5000の砥石直し用に購入しました。
この価格なら言うこと無し。
大変満足しています。

対象商品:
17406043
2020-03-28
用途:
スキーのエッジ研磨仕上げ
製造業

スキー用の物に比較して大きいかなと思いましたが、手に馴染んで安全に使えました。

対象商品:
17406034
2018-06-05
用途:
砥石の面直しにとても役に立ちます。
サーティース 様

砥石の面直しにとても役に立ちます。 もちろん刃が欠けたけた時の直しも利きが良いので楽です。

対象商品:
17406034
2016-06-23
用途:
包丁研ぎ

小さい刃こぼれの修理が楽に出来て良いと思います。

対象商品:
17406025
2017-10-30
用途:
プロ包丁研ぎ
飲食業

とにかく目が荒く、研げはするのですが、金剛砂で荒研ぎしたようです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする