ヴァリト スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406068 品番 HI-VR02
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。

目の粗さ中目 ヤスリの長さ(mm)110 全長(mm)215 幅(mm)11 用途バリ取り作業 トラスコ品番835-8416 厚さ(mm)3.5 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする