商品画像

エプリッチパウチゼリー モモ風味

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(120g×36個) 注文コード17406089 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

美味しく簡単にエネルギーたんぱく質補給ができるゼリーです。片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプ1袋(120g)でエネルギー200kcalたんぱく質7.1g!11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.7μg。

用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする