ブライト900 ヴァリト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406183 品番 BRHI-VR02
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。
ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。

目の粗さ中目 ヤスリの長さ(mm)110 全長(mm)215 幅(mm)11 用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に トラスコ品番828-5839 厚さ(mm)3.5 質量(g)70

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17406174
2024-02-21
用途:
バリ取り、押す引くで削りたい時に使用
製造業

ヴァリト以外も持っていて使用用途によって変えていますが、使用頻度が一番多いのがこのヴァリトです。荒・中・細と所持してブライトの単荒目/単細目。ブライト900エクストリーム荒目/細目、他エアーファイルなどあります。目詰まりの取りやすさもヴァリトが一番楽ですし私は削りやすいと思っています。

対象商品:
17406192
2023-04-07
用途:
模型工作

ブライト900は以前から使ってきましたが、相手が真鍮材だとやや滑りやすい傾向がありましたが、この製品はとても切れ味が良く、作業が進みます。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17406183
2023-03-03
用途:
結構な価格ですが買って満足
サイクルショップリンリン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ママチャリ屋です。
ワイヤーアウターをカットして、平面に削るのは頻繁にあります。
相手はアルミですし、ガシガシ削ってインナーケーブルの穴を確保してって感じです。
結局ヴァリトが一番コスパいいですね。

対象商品:
17406226
2020-09-09
用途:
木工細工
製造業

本当の木工用だと荒過ぎなので、ブライト900を使っていました。試しにこれを買ってみましたが、木や樹脂にはこっちの方が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17406226
2019-04-10
用途:
農作業機械の修理作業時に使用

部品の溶接サンダー掛け後のバリ取り作業にしようしています。
今までは金ブラシで取りながらの作業でしたが、ヤスリの
目詰まりが少ないのが気に入っています

対象商品:
17406192
2016-10-14
用途:
バリ取り
ミヤシタレーシング 様

アルミ、鉄鋼、真鍮での私の使い方では特にバリ取りに優れているわけでもなく普通のヤスリです。

2人が参考にしています
対象商品:
17406183
2016-08-07
用途:
バリ取り
ミヤシタレーシング 様

期待して買ったが普通のヤスリと何ら変わりません。メーカー名は出しませんがバリ取りにはもっと良いヤスリがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする