商品画像

- エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ 17406211 - エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ 17406211 - エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ 17406211 - エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ 17406211 - エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ 17406211 - エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ 17406211

エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(120g×36個) 注文コード17406211 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,990
販売価格(税別)
7,398
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。

用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする