※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-W12 スタンダード エアーファイル 平 ツボサン 17406244 TAF-W12 スタンダード エアーファイル 平 ツボサン 17406244 TAF-W12 スタンダード エアーファイル 平 ツボサン 17406244

スタンダード エアーファイル 平

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406244 品番 TAF-W12
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さ中目 トラスコ品番754-3786 質量(g)36 対応材質鉄系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17406244
2020-08-08
用途:
在れば使い便利との解釈に、物は試し購入

今までは古い、細い(宝山)売れ残り品使用に、この度、購入試し二種類、良いねー小さい。

幅広品ではなかったが サイズ確認なく購入だが これ良いね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする