※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-SW11 スタンダード エアーファイル 平 ツボサン 17406262 TAF-SW11 スタンダード エアーファイル 平 ツボサン 17406262 TAF-SW11 スタンダード エアーファイル 平 ツボサン 17406262

スタンダード エアーファイル 平

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406262 品番 TAF-SW11
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ荒目 質量(g)58 対応材質鉄系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17406244
2020-08-08
用途:
在れば使い便利との解釈に、物は試し購入

今までは古い、細い(宝山)売れ残り品使用に、この度、購入試し二種類、良いねー小さい。

幅広品ではなかったが サイズ確認なく購入だが これ良いね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする