※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-SW21 スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサン 17406323 TAF-SW21 スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサン 17406323 TAF-SW21 スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサン 17406323

スタンダード エアーファイル 半丸

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406323 品番 TAF-SW21
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 幅(mm)16 厚さ(mm)4.5 目の粗さ荒目 質量(g)53 対応材質鉄系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17406305
2023-04-19
用途:
アルミ製品のバリ取り

側面にグラインダでノコギリ上の切り込みを入れて使用しています。そうすることでバリ取りのスピードが上がります。本当はそういうヤスリが欲しいが日本では売っていない。ベトナムでは普通に売っているらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする