※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-BSW12 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406393 TAF-BSW12 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406393 TAF-BSW12 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406393 TAF-BSW12 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406393

ブライト900 エアーファイル 平

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406393 品番 TAF-BSW12
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ中目 トラスコ品番754-3689 質量(g)58 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする