※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-BSW23 ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン 17406463 TAF-BSW23 ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン 17406463 TAF-BSW23 ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン 17406463 TAF-BSW23 ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン 17406463

ブライト900 エアーファイル 半丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17406463 品番 TAF-BSW23
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 幅(mm)16 厚さ(mm)4.5 目の粗さ細目 質量(g)53 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする