※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
粒度100
注文コード17406472
品番TAF-CW11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。