※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN エアーファイル 平

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 粒度200 注文コード17406488 品番TAF-CW12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)60 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 粒度200 トラスコ品番754-3743 質量(g)36 対応材質鉄系・硬鉄系
注意
※電動・空気圧工具に装着してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする