H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの フェルトバフ
六角軸軸付金属研磨用バフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406594
品番
HNU6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
軸径(Φmm)
6.35
外径(mm)
50
幅(mm)
10
用途
鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
アズワン品番
64-5134-61