H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの フェルトバフ
六角軸軸付プラスチック仕上用バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406655
品番
HKY6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
軸径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
3
用途
プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
適合
プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
アズワン品番
64-5135-04
注意
※木材・竹材はニスびきしたものに限ります。