六角軸軸付プラスチック仕上用バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17406664 品番 HKY6-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。

軸径(Φmm)6.35 外径(Φmm)75 厚さ(mm)3 用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー アズワン品番64-5134-72
注意
※木材・竹材はニスびきしたものに限ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする