H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの フェルトバフ
六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406673
品番
HNE6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
軸径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
6
用途
アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
適合
アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
アズワン品番
64-5134-89