六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17406682 品番 HNE6-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。

軸径(Φmm)6.35 外径(Φmm)75 厚さ(mm)8 用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー アズワン品番64-5134-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする