曜日別特売
HFE6-50 六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ H&H 17406698

六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)50
内容量1個注文コード17406698品番HFE6-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。

用途
金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35外径(mm)50幅(mm)12適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバーアズワン品番64-5134-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17406698
2022-07-29
用途: 自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが高くていいです。よく使うのでまた購入しようと思います。

対象商品 : 17406698
2020-07-13
用途: ロードバイクフレームの塗装面の研磨
教育・研究機関

思ったような商品でした。細かなコンパウンドで仕上げ磨きに使いました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする