六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17406707 品番 HFE6-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。

軸径(Φmm)6.35 外径(mm)75 幅(mm)12 用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー アズワン品番64-5133-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17406698
2022-07-29
用途:
自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが高くていいです。よく使うのでまた購入しようと思います。

対象商品:
17406698
2020-07-13
用途:
ロードバイクフレームの塗装面の研磨
教育・研究機関

思ったような商品でした。細かなコンパウンドで仕上げ磨きに使いました。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする