H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石(六角軸) WA
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406892
品番
WA6-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途
ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)
6.35
砥石直径(mm)
19
砥石長(mm)
38
粒度
#60
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
適合材
ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具
電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)