H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石(六角軸) GC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17407093
品番
GC6-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)
6.35
砥石直径(mm)
25
砥石長(mm)
25
粒度
#80
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
適合材
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具
電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)