使用温度範囲(℃)固定時/-40〜60
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)10
許容電流(A)5
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
心数(C)8
概算質量(kg/km)140
導体構成(本/mm)30/0.18
導体外径(Φmm)1.1
シース外径(Φmm)10
導体軟銅集合線
導体公称断面積(mm2)0.75
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
絶縁体外径(Φmm)2.3