- キリン ラブズスポーツ キリン 17409078

- キリン ラブズスポーツ キリン 17409078 - キリン ラブズスポーツ キリン 17409078

キリン ラブズスポーツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×6本) 注文コード17409078 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必須ミネラル(ナトリウム、カリウム)+シトルリンとアルギニンを配合。
スポーツを愛する、すべての人へ。スポーツをする前から飲みはじめるという新発想で、スポーツを心ゆくまで楽しみたいという気持ちを応援。、発汗時やスポーツ時の塩分補給をサポートするスポーツ・健康飲料です。
協和発酵バイオとの共同開発。アルギニンとシトルリンがすばやくスポーツモードへ。
必須ミネラルが汗で失われるミネラル分をしっかりサポート。塩分補給にもピッタリです。
ナトリウム配合量をアップ(100ml当たり50mgのナトリウム)。

容量(L)2 用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 容器ペットボトル 賞味期限9ケ月 原材料果糖ぶどう糖液糖、食塩、シトルリン、クエン酸、香料、クエン酸Na、乳酸Ca、ピロリン酸鉄、アルギニン、グルコン酸Ca、塩化K、塩化Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17409078 - 53245405 - キリン ラブズスポーツ キリン キリン ラブズスポーツ キリン 1箱(2L×6本) 2,298 税込2,482 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17409078
2018-07-18
用途:
産廃回収作業
製造業

暑い日が続いている最中、水分補給時に飲みやすく、ゴクゴクと飲めるのが良いです。

対象商品:
17409078
2017-09-20
用途:
家でのむ

家、また、秋には会社でも飲んでいます。
キリンのスポドは、珍しいが、いいと思う

対象商品:
17409078
2016-06-14
用途:
鍛造作業
SSA工業株式会社 様

甘さ控えめでとても飲みやすいです!!

対象商品:
17409078
2017-07-21
用途:
喉がかわいたとき

発注後10日たっても届かない。モノタロウで飲料商品を発注するの避けたほうがよい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする